曜日別特売

ケブラーKPC-60 スベリ止付(シリコンドット)

ケブラーKPC-60 スベリ止付(シリコンドット) - トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ケブラーKPC-60 スベリ止付(シリコンドット) - トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ケブラーKPC-60 スベリ止付(シリコンドット) - トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ケブラーKPC-60 スベリ止付(シリコンドット) - トワロン(TOWA/東和コーポレーション)

ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。
ケブラー[[R下]]繊維製ニットの手のひら側にシリコン樹脂ドット加工を施しており、すべり止め効果を付加しています。

用途ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工。トラスコ品番857-5361材質繊維部:ケブラー[[R上]]製ニット、すべり止め部:シリコン樹脂厚さ(mm)約1.5イエローサイズフリー機能耐切創、耐摩耗、耐油、薄手、耐熱、軽量、柔軟性全長(cm)23.5中指長(cm)8材質(すべり止め)シリコン樹脂ドットコーティング手のひら材質(繊維部)ケブラー(R)製ニット手のひらまわり(cm)19耐切創性2/BRoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25915665KPC-60
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする