ピグ
ピグ[[R上]]マンモス[[R上]]グリーンポリバックマット
マット表面はスパンボンド不織布をステッチで縫い込んでおり、耐摩耗性、耐久性にすぐれています。
マット裏面はコーティングされており、吸収した液体が床面にしみ出しません。
用途
オイル・水・溶剤用。
仕様
防炎適合品:E1130011
トラスコ品番
805-1744
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
790
厚さ(mm)
3
色
グリーン
長さ(m)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
吸収量(L)
油:56.8/巻
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25915918
MAT295
¥
71,800
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください