曜日別特売

ハズマットピグ[[R上]]マット

ハズマットピグ[[R上]]マット - ピグハズマットピグ[[R上]]マット - ピグ

酸、アルカリなどの液体を吸収します。
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。

用途液体危険物用トラスコ品番514-2610材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)760厚さ(mm)3長さ(m)45吸収量(L/箱)油:150.5内容量1箱
注意
※ほとんどの酸やアルカリに対応可能ですが、薬品の変質、使用環境や状況、薬品同士が混合して化学変化を生じる場合等には対応しえないことが十分考えられますので、ご留意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25915936MAT309A
72,800
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする