ピググリッピーマット

ピググリッピーマット - ピグ

マット表面はスパンボンド不織布をポリエステルのステッチで縫いこんでおり、耐摩耗性、耐久性にすぐれています。
マット裏面は粘着素材になっており、マットの上を歩いたり、カートが通過しても、マットがずれたり、折れ曲がったりがありません。
マット裏面は粘着性のあるコーティング施されており、吸収した液体が床面にしみ出しません。

用途オイル・水・溶剤用。仕様防炎適合品:E1120035材質表:ポリプロピレン95%/ポリエステル5%、裏面:ポリエチレン幅(mm)810厚さ(mm)3グレーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
吸収量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25915945MAT32100805-174730油:60/巻
73,000
65,980
72,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
25915954MAT3250805-174915油:30/巻
43,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする