曜日別特売

ピグ[[R上]]スタットマット(帯電防止処理加工)

ピグ[[R上]]スタットマット(帯電防止処理加工) - ピグ

水をはじき、油だけを吸収します。
屋外の液体清掃作業に最適です。
揮発性の溶剤、液体を安全に吸収します。
パッケージも静電気防止加工済みです。運搬中や保管中に静電気を発生させません。
運搬中や保管中に静電気を発生させません。
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。

用途
オイル専用。
帯電防止加工
トラスコ品番805-1704材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3縦(mm)380横(mm)510吸収量(L/箱)油:41.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25915970MAT414A
25,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする