曜日別特売

油専用ピグタフマット ミシン目入り

油専用ピグタフマット ミシン目入り - ピグ油専用ピグタフマット ミシン目入り - ピグ油専用ピグタフマット ミシン目入り - ピグ

水は吸収せず、油のみ吸収します。
耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。
ミシン目が入っているので必要量だけ手でカットできます。

用途
オイル専用。
帯電防止加工
トラスコ品番514-2661材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)810厚さ(mm)3長さ(m)45吸収量(L)油:134.8/巻内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25915979MAT452
69,700
63,980
70,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする