曜日別特売

ピグ[[R上]]タフ[[R上]]チャットグリーン

ピグ[[R上]]タフ[[R上]]チャットグリーン - ピグ

丈夫なスパンボンドを表面に施した耐久性に優れたグリーンのマットです。
「安全第一」のメッセージとピグのマークで、現場の安全意識向上に貢献します。

用途オイル・水・溶剤用。仕様防炎適合品:E1140100トラスコ品番835-7574材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)20000幅(mm)610厚さ(mm)3グリーン長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)油:45/巻内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25915988MAT653AMP
28,600
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする