キングコーポレーション
長形4号奉書一重封筒 10枚
厚みのある和紙を使用した封筒です。
トラスコ品番
369-2587
幅(mm)
90
色
白
サイズ
長形4号
タイプ
長4
奥行(mm)
205
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25916164
N4H10
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください