曜日別特売

ばんじゅうフタ(導電)黒 702320

ばんじゅうフタ(導電)黒 702320 - サンコー(三甲)

コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。
導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。
表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。
温度・湿度の影響をほとんど受けません。
金属製に比べ軽く、錆びません。

用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器材質導電性PPトラスコ品番217-5540種別702320品番(適応)NO.2017144983049NO.201112質量(g)495外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)584×397×30外寸(mm)584×397×30表面抵抗値(Ω)10[[*6]]Ω以下RoHS指令(10物質対応)対応嵌合商品ばんじゅう B(導電)内容量1個
注意
※火気厳禁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2591632070232000BK584×397×30ブラック
3,980
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする