PANDUIT(パンドウイット)
ラベルコア
ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。
表示面積を大きくして、より多くの情報を記載したラベルを貼り付ける事ができます。
スリーブタイプなので、移動が可能です。
用途
細径ケーブルへのラベル貼り付け。
材質
ポリ塩化ビニール
幅(mm)
57.2
使用温度範囲(℃)
-24~75
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
色
ケーブル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25916347
NWSLC2-2Y
1箱(100個)
147-8980
黄
(推奨)外径Φ1.6~2.0mm単心ケーブル
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
25916356
NWSLC2-2Y-AQ
1箱(100個)
147-8987
アクア
(推奨)外径Φ1.6~2.0mm単心ケーブル
¥
3,740
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25916365
NWSLC2-7Y
1箱(100個)
147-9009
白
(推奨)外径Φ3.0mmデュアルケーブル
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25922568
NWSLC2-3Y
1袋(100個)
195-0071
オレンジ
(推奨)外径Φ1.6、Φ3.0mmデュアルケーブル
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください