ミニター
マンドレール Φ6.0穴用 (3本入)
Φ6.0穴のホイール工具用のマンドレールです。
用途
各種ホイール工具、ディスク工具、カッティング工具の専用軸に。
トラスコ品番
852-0543
材質
スチール
軸径(Φmm)
6.0
全長(mm)
63.0
穴径(Φmm)
付属ナット:6
外径(mm)
18
内容量
1袋(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25916399
PA1501
¥
2,250
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください