ミニター
割ピンマンドレール (10本入)
サンドペーパーロール用マンドレールです。
内径研磨に適しています。
用途
各種ホイール工具、ディスク工具、カッティング工具の専用軸に。
トラスコ品番
852-0546
材質
スチール
軸径(Φmm)
2.34
幅(mm)
15
全長(mm)
49.5
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25916408
PA1602
¥
2,860
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください