ブルーピグ[[R上]]ソックス

ブルーピグ[[R上]]ソックス - ピグブルーピグ[[R上]]ソックス - ピグブルーピグ[[R上]]ソックス - ピグ

中身はきめ細かいバーキュライト粒子で、漏洩する液体をすばやく吸収します。
機械周辺に設置すれば、作業現場をクリーンに安全に維持することができます。

用途粉体の排出促進。トラスコ品番514-2938材質表:ポリプロピレン(PP)、中:バーミキュライト長さ(mm)3000長さ(m)3吸収量(L/本)油:7外径(mm)80入数(本)8内容量1箱(8本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25916460PIG202
35,200
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする