KTC
ラジオペンチ(スタンダードタイプ)150mm
トラスコ品番
859-1643
材質
特殊工具鋼、グリップ:エラストマー樹脂
全長(mm)
160
先端寸法(mm)
E2.5×F3.5
切断能力(Φmm) 軟線
Φ2.0
切断能力(Φmm) 硬線
Φ1.6
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25916548
PSL-150-S
160
¥
4,050
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る