丸和ケミカル
純綿こども軍手
綿100%の手袋で万一火などが当たっても溶着し、怪我をしないように配慮したこども用手袋です。
キャンプなどのアウトドア活動でのご使用に最適です。
用途
一般作業。
課外活動。
トラスコ品番
825-9347
材質
綿
色
生成、リスト:グリーン
全長(cm)
18.5
中指長(cm)
6.0
手のひらまわり(cm)
16.5
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
ゲージ数
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25916776
S-23
2.0
7
S
¥
168
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください