スイデン
送風機マルチアングルファン
床置き・天吊りどちらでも使用できるマルチタイプの送排風機です。
角度調節可能なアングルタイプです。
工場内の梁等を利用し天井吊り下げタイプとして設置可能です。
用途
暑さ対策、空気搬送、換気に。
トラスコ品番
190-0058
風量(m
3
/min)
82/97(50/60Hz)
ハネ径(mm)
288
アズワン品番
64-7673-20
内容量
1台
注意
※電源100V機種は電源コード・プラグ付です。200V機種は電源コードのみでプラグは付いていませんので、ご使用場所のコンセントにあわせてプラグを取り付けてください。
※爆発性のあるガス・粉じんは絶対に吸い込まないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
風量(m
3
/min)
ハネ径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25916855
SJF-300LA-1
82/97(50/60Hz)
288
¥
81,400
¥
68,900
¥
75,790
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください