曜日別特売

ストロングライト 取付タイプ

ストロングライト 取付タイプ - 嵯峨電機工業ストロングライト 取付タイプ - 嵯峨電機工業ストロングライト 取付タイプ - 嵯峨電機工業ストロングライト 取付タイプ - 嵯峨電機工業ストロングライト 取付タイプ - 嵯峨電機工業ストロングライト 取付タイプ - 嵯峨電機工業ストロングライト 取付タイプ - 嵯峨電機工業ストロングライト 取付タイプ - 嵯峨電機工業

外筒外径がΦ30になり、ライトの取付寸法が低くなったことで取付可能場所が多くなりました。
外筒は耐薬品性で拡散板の役目も果たしており眩しさを低減しています。
電源が取れるところの補助照明としてご使用になれます。

用途
電源が取れるところの補助照明として
自働車整備用リフト・ピット内照明として
工場内・倉庫内・仮設住居・仮設テントなどの仮設照明として
付属品H-30×2電源(V)AC100保護等級IP66コード入力コード:SVCTF0.75・5m色温度(K)5000幅(Φmm)34使用場所屋内・屋外演色指数(Ra)80電球の種類LED
注意
※ライト本体を落とさないでください。
※落下衝撃により電子部品が脱落して破損する場合があります。
※感電する恐れがありますので分解しないでください。
※内部破損や発火の恐れがありますので改造しないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
消費電力(W)
材質(外筒)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25916916SL-LED14R1本182-725366814PP1750
32,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
25916934SL-LED14R-N1本182-725866814PP1750
31,000
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
25916950SL-LED21R1本182-724996821ポリカ2690
38,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
25916968SL-LED21R-N1本182-725596821ポリカ2690
37,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
25917835SL-LED7R1個182-72483687フルブライトPP820
26,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
25917844SL-LED7R-N1個182-72613687フルブライトPP820
25,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする