曜日別特売

熱膨張耐火テープ”フィブロック”

熱膨張耐火テープ”フィブロック” - セキスイ熱膨張耐火テープ”フィブロック” - セキスイ

火災発生時に膨張、貫通部に高断熱層を形成する熱膨張テープです。
管に巻くだけで防火区画処理ができます。
用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。
国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
薄く柔軟な形状なので、曲げ加工や切断などが簡単にできます。

用途火災時の安全確保、設備機械類の保護。材質ブチル厚さ(mm)2.25長さ(m)1.5適合パイプ塩ビ管施工面積径50:7箇所 径75:5箇所 径100:4箇所 径125:3箇所内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
タイプ
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25917318TBCZ001108-03041500160床用110
26,310
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
25917327TBCZ002107-16691200110壁用160
17,540
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする