クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
TS継手 キャップ
耐食性、耐薬品性に優れた継手です。
用途
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。
トラスコ品番
850-6537
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
内容量
1個
注意
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25917415
TSC65
塩ビ管:65
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材