曜日別特売

固定具 コードクリップ ナチュラル

固定具 コードクリップ ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)固定具 コードクリップ ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)固定具 コードクリップ ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)

ワイヤー、ケーブル、コードを簡単に挿入できます。

用途電線、ケーブル等の保持に。トラスコ品番828-1704材質ナイロン66ナチュラル高さ(mm)11.2最大結束径(Φmm)6.4縦(mm)25.4横(mm)12.7固定方法粘着テープ内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25917555VCC25-A-C
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする