クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
VUパイプ 1000mm
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
パイプ
全長(mm)
1000
使用温度範囲(℃)
5℃~35℃
寸法L(mm)
1000
規格
JIS K 6741
最高使用圧力(MPa)
0.6MPa
内容量
1本
注意
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(g)
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25917677
VU150X1M
850-6846
5.1
3941
150
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
25917686
VU200X1M
850-6851
6.5
6572
200
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
25917695
VU50X1M
850-6865
1.8
521
50
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
25917704
VU65X1M
850-6868
2.2
825
65
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
25917720
VU75X1M
850-6871
2.7
1159
75
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類