ハイオス
小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ) レバーシタート式
入力はAC100Vにダイレクトに接続できます。
トルク調整は無段階調整です。
付属品
ビット、カーボンブラシ、平2P変換プラグ
電源(V)
AC100
電源コード(m)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
消費電力(W)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25917729
VZ-1510
290-1722
236
26
2~4
1000
¥
47,100
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
当日出荷
25917747
VZ-3012
290-1781
276
40
3~5
1200
¥
41,200
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
25917738
VZ-1820
290-1749
276
40
2.6~4
2000
¥
41,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください