曜日別特売

結束バンドタックテープ(ロールタイプ) 1 巻

結束バンドタックテープ(ロールタイプ) 1 巻 - PANDUIT(パンドウイット)結束バンドタックテープ(ロールタイプ) 1 巻 - PANDUIT(パンドウイット)結束バンドタックテープ(ロールタイプ) 1 巻 - PANDUIT(パンドウイット)

薄いのでかさばらず、密集している場所での使用も可能です。
簡単に取りはずし、再利用ができるのでケーブルの移設、増設、変更にも対応できます。
柔軟性があり、ケーブルを締めつけすぎることなく傷つけないです。
必要な長さにカットでき、無駄なく使用できます。

用途電線、ケーブル固定、結束トラスコ品番124-8211材質表:ナイロン、浦:ポリエチレン幅(mm)19.1厚さ(mm)0.9長さ(m)22.8使用温度範囲(℃)-18~104引張強度(N)178内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25917939TTR-75R0
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする