デザイン踏台ハンドルステップ

デザイン踏台ハンドルステップ - 長谷川工業デザイン踏台ハンドルステップ - 長谷川工業デザイン踏台ハンドルステップ - 長谷川工業デザイン踏台ハンドルステップ - 長谷川工業デザイン踏台ハンドルステップ - 長谷川工業デザイン踏台ハンドルステップ - 長谷川工業デザイン踏台ハンドルステップ - 長谷川工業デザイン踏台ハンドルステップ - 長谷川工業

ハンドル付きユニバーサルデザインの踏台です。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途家庭内の荷物の出し入れに。最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)75仕様完成品、製品安全協会(SGマーク)認定品、グッドデザイン賞受賞材質アルミ合金外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:430×580×1030段数3天板寸法(mm)310×190作業床高さ(m)(最大)0.58最大使用質量(kg)100内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
天板高さ(m)
質量(kg)
トラスコ品番
品名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25918070SS-3(BU)0.583.3206-3495ブルーSS-3(BU)
18,000
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
25918079SS-3(PK)0.583.3206-3494コーラルピンクSS-3(PK)
18,000
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
25918088SS-3(GY)0.583.3206-3496ライトグレーSS-3(GY)
18,000
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする