曜日別特売

コードレスチップソーカッター

コードレスチップソーカッター - オグラ

D38高強度鉄筋(SD390/SD490)対応カッターです。
コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用しています。
フランジを無くしたシンプル設計ながら安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現しています。
全ねじ切断時には、バリ無しでナットを取り付け可能です。
満充電6AhバッテリーでD38(SD345)鉄筋30回切断、チップソー刃物1枚あたり切断回数約280回です(メーカーテスト値)。

付属品電池パック(BL1860B)、充電器(DC18RF)、チップソー(OCD38-135)、六角棒レンチ(5mm)トラスコ品番128-9228幅(mm)170全長(mm)515高さ(mm)148切断能力(mm)D38 (SD490)入力電圧(V)DC18バッテリー電圧(V)DC18充電時間(分)約40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25918508HSC-38BL
276,000
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする