丸和ケミカル
ポリエステルスムス手袋 マチなし Sサイズ
ポリエステルを使用したスムス手袋です。
ポリエステルは長繊維であるため、短繊維の綿と比較すると発塵が少ないです。
伸縮性に優れ、着用感の良い手袋です。
用途
軽作業。
検品作業。
精密作業。
仕様
マチなし
トラスコ品番
135-2074
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
0.5
色
ホワイト、リスト:ホワイト
サイズ
S
全長(cm)
21
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ダース
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25918770
6008-S
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください