丸和ケミカル
パステル手甲 黄
色付きの手甲(リストバンド)です。
他に色が4色あり、作業ごとに色分けして使用することができます。
用途
手首の保護に。
異物混入防止に。
トラスコ品番
135-2066
材質
ポリエステル、綿、他
長さ(mm)
150
幅(mm)
80
色
イエロー
サイズ
フリー
高さ(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25918788
185-Y
¥
246
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください