曜日別特売

ケーブルタイスーパーリールバンド リールバンド(ストラップ)のみ

ケーブルタイスーパーリールバンド リールバンド(ストラップ)のみ - PANDUIT(パンドウイット)ケーブルタイスーパーリールバンド リールバンド(ストラップ)のみ - PANDUIT(パンドウイット)ケーブルタイスーパーリールバンド リールバンド(ストラップ)のみ - PANDUIT(パンドウイット)ケーブルタイスーパーリールバンド リールバンド(ストラップ)のみ - PANDUIT(パンドウイット)ケーブルタイスーパーリールバンド リールバンド(ストラップ)のみ - PANDUIT(パンドウイット)

屋外で約20年の使用に耐えます。
耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。
屋外で20年以上の使用に耐えます。
長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
スーパーリールバンドスリムは幅8.4mmと細く、柔軟性がある為、取り付け時の配回しが楽にでき、従来のひもほう縛と比べても施工が簡単で短時間で結束が出来ます。
DTRH-LR0(15.2m/巻)の大容量パック100メートル巻きです。

用途
縦幹線とラックの結束に。
電線の結束。
トラスコ品番134-6726材質ポリアセタール(POM)、ロック爪部:ステンレス(SUS302)長さ(mm)100000幅(mm)8.4厚さ(mm)1.6長さ(m)100使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)890内容量1巻
注意
※バンドのみの為、ヘッド(DTHH-Q0)と一緒にご使用ください。
※網目状の表面加工は片面のみです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25918910DTRH-100R0
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする