エンドねじキャップ 全ねじ用

エンドねじキャップ 全ねじ用 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エンドねじキャップ 全ねじ用 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エンドねじキャップ 全ねじ用 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エンドねじキャップ 全ねじ用 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

内側ねじ切り構造で抜けにくいです。
キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。
内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。

用途
全ねじ用。
全ネジ・寸切りボルト・六角ボルトの先端などに。
トラスコ品番146-6512材質PVC寸法t(mm)1適合ねじM4キャップサイズ(mm)内径(H):20内容量1パック(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2591899810187042
512
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする