曜日別特売

磁器タイル用ドリル APD 3本組

磁器タイル用ドリル APD 3本組 - ベッセル磁器タイル用ドリル APD 3本組 - ベッセル磁器タイル用ドリル APD 3本組 - ベッセル磁器タイル用ドリル APD 3本組 - ベッセル磁器タイル用ドリル APD 3本組 - ベッセル磁器タイル用ドリル APD 3本組 - ベッセル磁器タイル用ドリル APD 3本組 - ベッセル磁器タイル用ドリル APD 3本組 - ベッセル

専用設計された先端形状と材質により、磁器タイルなどの難しい被削材にも、滑らず確実に穴あけできる超耐久ドリルです。
切削時に水を同時にお使いいただくことで、さらに耐久性が上がります。
磁器タイル専用超硬ヘッド&耐熱ロウ材採用で耐久性バツグンです。
ベッセル独自のクッションリングで、チャック内でのガタツキを抑制できます。
先端部の喰いつき性能と合わせて、狙った場所へしっかりと穴あけできます。

用途
浴室・キッチン、屋根、外壁などの穴あけ作業等に。
被削材:磁器タイル、陶器タイル、瓦、スレート、ALC、石こうボードなど。
適合機種充電・電動インパクトドライバーシャンク形状六角セット内容3材質刃部:超硬チップ、シャンク部:クロムモリブデン鋼入数3点シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3本)
注意
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※穴あけ直後のドリル及び加工物は高温になりやけどの恐れがありますので十分にご注意ください。
※加工物はしっかり固定し、ドリルを加工物に対して垂直に押し付けてください。
※インパクトドライバーでの衝撃を加えた加工には使用はしないでください。
※ドリルの破損や切りくずの飛散には十分ご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃径(mm)
有効長(mm)
全長(mm)
シャンク径(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25919165APD3S-3.43.43.41026.35137-2287
3,466
2,998
3,298(税込)
当日出荷
25919174APD3S-3.53.53.51026.35137-2288
3,466
2,998
3,298(税込)
当日出荷
25919190APD3S-4.34.34.31076.35137-2290
3,546
2,998
3,298(税込)
当日出荷
25919199APD3S-6.06.06.01226.35137-2291
4,058
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする