セイニチ(生産日本社)
ユニパック GP F‐4 カラーチャック アオ
カラフルなチャックで商品の仕分けに最適です。
仕様
100枚入り1袋×40
トラスコ品番
127-5454
厚さ(mm)
0.04
色
透明ブルー
質量(g)
242
種類
チャック付きポリ袋
縦(mm)
170
横(mm)
120
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25919208
GP F-4 COLOR CHAKKU AO
¥
1,157
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください