曜日別特売

ステンレス 超低頭タッピング

ステンレス 超低頭タッピング - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 超低頭タッピング - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 超低頭タッピング - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 超低頭タッピング - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 超低頭タッピング - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 超低頭タッピング - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 超低頭タッピング - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 超低頭タッピング - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
(1件のレビュー)

・頭部の高さが低いため、取付面がフラットに仕上がります。
・サビにくいステンレス製

用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質ステンレス(SUS-XM7)適合ドライバー2
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法d(mm)
頭部厚(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25919287101791991パック(14本)146-492530.98
オープン
329
362(税込)
当日出荷
80644088101792001パック(12本)146-490630.98
オープン
339
373(税込)
当日出荷
返品不可
80644097101792011パック(12本)146-647730.98
オープン
339
373(税込)
当日出荷
返品不可
80644106101792021パック(10本)146-483130.98
オープン
339
373(税込)
翌日出荷
返品不可
80644115101792031パック(10本)146-647830.98
オープン
339
373(税込)
当日出荷
返品不可
80644124101792041パック(6本)146-645630.98
オープン
339
373(税込)
翌日出荷
返品不可
80644140101792051パック(8本)146-486341.19
オープン
339
373(税込)
翌日出荷
返品不可
80644149101792061パック(8本)146-640141.19
オープン
339
373(税込)
当日出荷
80644158101792071パック(6本)146-489441.19
オープン
339
373(税込)
当日出荷
返品不可
80644176101792091パック(6本)146-650341.19
オープン
339
373(税込)
当日出荷
返品不可
80644185101792101パック(6本)146-492451.210
オープン
339
373(税込)
当日出荷
返品不可
80644194101792111パック(4本)146-484251.210
オープン
339
373(税込)
9日以内出荷
返品不可
80644210101792121パック(4本)146-641551.210
オープン
339
373(税込)
翌日出荷
返品不可
80644219101792131パック(3本)146-646051.210
オープン
339
373(税込)
当日出荷
返品不可
80644167101792081パック(6本)146-650541.19
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25919287
2023-06-14
用途: 組み立てキットのパネル固定部に使用
MFD

付属のネジが通常の丸い頭のものでしたので見栄えが良くなかったことからこちらに交換しました。
特に必要はないものでしたが変えてみるとほぼツライチになりそれなりに良くなったと思います。
今回は太さが3mmのものが欲しかったのでちょうど良かったですが、長さが7か8mmがあればドンピシャ(死語)でした。
サイズが3×10の一択しかなかったのでもう少しバリエーションがあれば他にも使えるところがあるかもです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする