横浜油脂工業(Linda)
製造機器用高濃度中性洗剤”ハマユー09”
濃縮タイプの洗浄力を重視した、溜め洗い用の中性硬質表面用洗浄剤です。
消泡剤配合のため、すすぎ性に優れています。
PRTR法非該当商品です。
汚れに応じて水で50~200倍希釈して使用してください。
用途
化粧品の製造釜及び付帯設備の洗浄に。
トラスコ品番
189-6873
材質
主成分:ポリオキシエチレンアルキルエーテル・脂肪酸塩・グリコール系溶剤
容量(mL)
17142
容量(L)
17.7
容量(kg)
18
容量(g)
18000
希釈倍率
50~200倍
pH値
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25919305
QA18
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください