ユニカ
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル”SDS-プラスUX” 有効長45mmタイプ
真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。
刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。
用途
被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。
適合機種
軽量ハンマードリル
材質
刃部:超硬チップ
有効長(mm)
45
シャンク形状
SDSplus
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25919384
UX3.2X110
137-2532
110
3.2
¥
1,450
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
25919400
UX3.8X110
137-2533
115
3.8
¥
1,450
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
25919409
UX5.3X110
137-2534
115
5.3
¥
1,450
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25919427
UX6.0X110
137-2535
110
6.0
¥
1,450
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25919436
UX6.4X110
137-2536
110
6.4
¥
1,530
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください