ユニカ
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル”SDS-プラスUX” 有効長100mmタイプ
真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。
刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。
用途
被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。
トラスコ品番
137-2545
適合機種
軽量ハンマードリル
材質
刃部:超硬チップ
全長(mm)
165
有効長(mm)
100
シャンク形状
SDSplus
刃径(mm)
5.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25919418
UX5.3X160
¥
1,580
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください