ユニカ
ハイスホールソー(ツバ無し) セット品
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。
有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
用途
被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。
適合
センタードリル:STR-6
材質
刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼
刃厚(mm)
1.0
有効長(ふところ深さ)(mm)
38
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
適合機種
セット内容
全長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25919445
TB-15
1セット(5本)
137-2581
インパクトドライバー、電気ドリル
Φ21×1、Φ27×1、Φ33×1、Φ42×1、Φ53×1(mm)
112
6.35
¥
25,950
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
25919454
TB-16
1セット(6本)
137-2582
インパクトドライバー、電気ドリル
Φ28×1、Φ30×1、Φ32×1、Φ35×1、Φ38×1、Φ50×1(mm)
112
6.35
¥
30,850
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
25919470
TB-17
1セット(6本)
137-2583
インパクトドライバー、電気ドリル(Φ54以上は電気ドリルのみ)
Φ28×1、Φ32×1、Φ35×1、Φ38×1、Φ50×1、Φ65×1(mm)
112(Φ54以上は107)
6.35(Φ54以上は10・13兼用)
¥
36,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください