曜日別特売

タックタイ HLCシリーズ

タックタイ HLCシリーズ - PANDUIT(パンドウイット)

ナイロン製のバックルが付いている為、強く締め付けることが可能です。

用途ケーブルの結束に。トラスコ品番167-1490材質ナイロン長さ(mm)304.80幅(mm)19.05厚さ(mm)2タイプフリーハンギング最大結束径(Φmm)76.20引張強度(N)987.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25920495HLC3S-X0
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする