曜日別特売

ナイロンプラグデュオパワー

ナイロンプラグデュオパワー - フィッシャーナイロンプラグデュオパワー - フィッシャーナイロンプラグデュオパワー - フィッシャーナイロンプラグデュオパワー - フィッシャーナイロンプラグデュオパワー - フィッシャー

母材等に合わせトップの荷重及びインテリジェントな機能(拡張、折り、結び目)に2つの構成部品です。
プラグの最良の締込みです。(締込み感、ネジの種類による)
深い穿孔無しで迅速な施工が可能な適切なプラグ全長です。
薄いプラグのリムは孔への沈み込みを軽減します。
ギザギザに切り込まれた形状はねじ締込み時の共回りを軽減します。

用途コンクリート・レンガ・ALC・石こうボード・自然石・合板・コンクリートブロック・押出成形セメント板に。トラスコ品番191-2620材質灰色部分:ポリアミドPA6(ナイロン6)、赤色部分:ポリプロピレンPP長さ(mm)50呼び径(mm)10下穴径(Φmm)コンクリート:10、ALC:10適合ねじ(mm)6~8最大引張荷重(kN)コンクリート:7.68、ALC:2.12使用ビス径(mm)6穿孔径(mm)適合10穿孔深さ(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(50本)
注意
※石膏ボードには小ネジ使用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25920520535456
オープン
3,798
4,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする