ヤマダコーポレーション
電動式グリースガン(充電式/充電器・バッテリー無)
EG-400B2のバッテリー・充電器無し仕様です。
トラスコ品番
159-7397
全長(mm)
379
種類
本体のみ
接続ねじ
ノズル:Rc1/8
油槽径(Φmm)
60.5
充電時間
約60分
吐出量(mL/min)
51
最大圧力(MPa)
40
容量(cc)
420
危険物の類別
非危険物
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25920556
EG400B2LL
¥
74,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください