曜日別特売

アルミ製踏台L-80型(上枠付)

アルミ製踏台L-80型(上枠付) - 長谷川工業アルミ製踏台L-80型(上枠付) - 長谷川工業アルミ製踏台L-80型(上枠付) - 長谷川工業アルミ製踏台L-80型(上枠付) - 長谷川工業アルミ製踏台L-80型(上枠付) - 長谷川工業アルミ製踏台L-80型(上枠付) - 長谷川工業アルミ製踏台L-80型(上枠付) - 長谷川工業アルミ製踏台L-80型(上枠付) - 長谷川工業
(4件のレビュー)

上枠付きで最上段も安定感抜群です。
ステップ幅130mmの幅広タイプです。
最大使用質量150kgの強力タイプです。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途事務所や店舗なのどの簡易作業用に。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)130材質/仕上アルミ踏ざん間隔(mm)220天板寸法(幅×奥行)(mm)250×270内容量1台
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25920888L80-51.07480×270×18405.3
33,400
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25920897L80-61.28500×140×20806.2
37,700
24,980
27,478(税込)
当日出荷
地域運賃
25920906L80-71.5530×140×23207.5
43,800
28,980
31,878(税込)
当日出荷
地域運賃
25920915L80-81.72560×140×25508.7
49,600
33,980
37,378(税込)
当日出荷
地域運賃
25943324L80-30.63420×140×13803.6
26,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
地域運賃
25943340L80-40.85450×140×16104.4
29,000
18,980
20,878(税込)
欠品中
地域運賃
出荷予定:2026年3月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25920897
2025-09-23
用途: エアコンクリーニングなど高所で作業する時
JOATサービス業

5段じゃとどかない所があるかも?と思い6段を買いました。ほとんどの家庭のエアコンまでカバー出来ると思います。後、軽い!それにつきます。

対象商品 : 25920906
2025-08-04
用途: 高い場所の清掃に
株式会社 平静卸売・小売業

高い位置にあるエアコン、ファンやかべの清掃にちょうど良い高さでつかいやすい

対象商品 : 25920915
2024-09-07
用途: 平屋の屋根の雨樋清掃

平屋の屋根の雨樋の清掃に使っています。枯れ葉が多く溜まるので大変重宝します。安定感があり階段のステップの奥行もあるので登りやすいです。

対象商品 : 25920888
2023-10-06
用途: 軽作業

今まで使用していた踏み台の買い替えです。設置時にカタついていましたが、実際に乗るとカタつかなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする