八興
食品用ホース E-SF-9×15-20
補強糸により耐圧力が優れています。
サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
用途
各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。
トラスコ品番
149-2755
材質
軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
0~70
使用圧力(MPa)
0~1.0(20℃)
許容曲げ半径(mm)
55以上
外径(mm)
15
内径(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25920949
E-SF-9-20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください