曜日別特売

バンドソー用ノコ刃 合金

バンドソー用ノコ刃 合金 - 新ダイワバンドソー用ノコ刃 合金 - 新ダイワバンドソー用ノコ刃 合金 - 新ダイワ

信頼の、メーカー純正品です。

用途鋼材・非鉄材。適合機種RB18、RB18-CV材質合金幅(mm)13厚さ(mm)0.65全長(mm)1770種類ニューフレックス内容量1箱(10本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2592096718513-08005149-29758
21,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
2592098518513-18004149-297718
21,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
2592099418513-24003149-297824
21,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
2592097618513-14006149-297614
21,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2592097618513-1400607246881RB18NF-1418513-14006 バンドソー替え刃 新ダイワ 07246881バンドソー替え刃新ダイワ1箱(10本)
20,980
税込23,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする