新ダイワ
バンドソー用ノコ刃 ハイス
信頼の、メーカー純正品です。
用途
ステンレス・鋼材・非鉄材。
適合機種
RB18、RB18-CV
材質
ハイス
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.65
全長(mm)
1770
種類
バイメタル
内容量
1箱(5本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25921010
18513-08006
149-2979
8
¥
29,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25921028
18513-18005
149-2981
18
¥
29,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25921019
18513-14007
149-2980
14
¥
29,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください