曜日別特売

NOBI-CORN 赤(伸縮式)

NOBI-CORN 赤(伸縮式) - グリーンクロスNOBI-CORN 赤(伸縮式) - グリーンクロスNOBI-CORN 赤(伸縮式) - グリーンクロス

伸縮式コーンの内照式タイプになります。
反射材+LEDなので暗い場所で大きな存在感を放ちます。
収納時はコンパクトになり場所もとりません。

用途工事現場や駐車場、警備に。材質本体:オックスフォード、ベース:PE樹脂、再生ゴム差込口カット無仕様折りたたみ可トラスコ品番177-4366幅(mm)325高さ(mm)725収納時寸法(mm)325x325x65内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259210551105310106725
9,208
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする