グリーンクロス
NOBI-CORN-MINI 赤(伸縮式)
伸縮式コーンの内照式タイプになります。
反射材+LEDなので暗い場所で大きな存在感を放ちます。
収納時はコンパクトになり場所もとりません。
用途
工事現場や駐車場、警備に。
仕様
折りたたみ可
トラスコ品番
176-6567
材質
本体:オックスフォード、ベース:PE樹脂、再生ゴム
幅(mm)
250
色
赤
高さ(mm)
440
収納時寸法(mm)
250x250x58
差込口
カット無
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25921064
1105310206
¥
7,112
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください