吸塵ドリルシステム”QビットUX”六角軸タイプ

吸塵ドリルシステム”QビットUX”六角軸タイプ - ユニカ吸塵ドリルシステム”QビットUX”六角軸タイプ - ユニカ吸塵ドリルシステム”QビットUX”六角軸タイプ - ユニカ吸塵ドリルシステム”QビットUX”六角軸タイプ - ユニカ吸塵ドリルシステム”QビットUX”六角軸タイプ - ユニカ吸塵ドリルシステム”QビットUX”六角軸タイプ - ユニカ

穴を開けるそばからコンクリート粉塵を強力に吸い込み、発生するほとんどの粉塵を吸引可能です。
アンカー施工時の孔内清掃が簡略化され、作業効率が大幅に向上します。

用途被削材:コンクリート。トラスコ品番160-7575適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)400有効長(mm)210シャンク径(mm)13刃径(mm)22.5内容量1本
注意
※専用のQアダプター、純正ホース、集塵機ソケットと一緒にご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25921265QHX 22.5X400
15,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする