SDS延長シャンク

SDS延長シャンク - ユニカSDS延長シャンク - ユニカSDS延長シャンク - ユニカ

SDSプラスビットを装着することで、天井穴あけ作業などにおいて、作業長を延長することが可能です。

用途SDSプラスビットでの天井穴あけ作業用。適合機種軽量ハンマードリル材質本体:合金鋼トラスコ品番160-7574全長(mm)1000刃径(Φmm)適合15.0以下内容量1本
注意
※製品の曲がりや折損の原因となりますので、製品に体を預けるような使用をしないでください。
※適合刃径は15.0mm以下になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25921290SDSSK-1000SD適合15.0以下1000
21,900
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする