パワーSDS PWLタイプ トクトクパック(SDSplusシャンク)

パワーSDS PWLタイプ トクトクパック(SDSplusシャンク) - サンコーテクノパワーSDS PWLタイプ トクトクパック(SDSplusシャンク) - サンコーテクノパワーSDS PWLタイプ トクトクパック(SDSplusシャンク) - サンコーテクノ

5枚刃の採用により高耐久性能です。
鉄筋干渉に強い超寿命です。
真円に近い穴あけ作業ができます。

用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、デッキプレート(貫通)+コンクリート。適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)115有効長(mm)50内容量1パック(3本)
注意
※相手母材に対して垂直に押し当ててください。
※回転中のドリルビットやアダプターには触れないでください(巻き込み注意)
※ドリルビット交換やアダプター脱着時は電動工具の電源をOFFにしてください。
※石材は4.8mm以上が適応となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25921299PWL-3.4x115P-3178-56473.4
4,600
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
25921308PWL-3.5x115P-3178-56443.5
4,600
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
25921317PWL-4.3x115P-3178-56434.3
4,600
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする