KANON(中村製作所)
ワイヤレスデータ送信 直読式デジタル丸穴ピッチノギス
2つの同径穴ピッチが直読で測定できます。
送信機はデジタル表示部に内蔵されております。
用途
穴あけ加工現場でのピッチ測定に最適。
付属品
USB受信機 USB-K1
電源(V)
コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
電源
コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
器差(mm)
±0.05
最小表示(mm)
0.01
デプスバー
無
適合穴径(Φmm)
3~19
ジョウ寸法(mm)
35
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
測定範囲(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25921825
E-RX20FW
364-4455
20~200
170213
¥
109,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25921834
E-RX30FW
364-4454
20~300
170214
¥
115,000
¥
114,800
¥
126,280
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください