KANON(中村製作所)
ワイヤレスデータ送信 デジタル細穴デプスゲージ
小さい穴の深さ測定に最適です。
送信機はデジタル表示部に内蔵されております。
用途
精密加工による小さい穴の深さ測定が可能。
底面接触可能範囲が小さい深さ測定に有効。
仕様
データ出力端子あり
電源(V)
コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
電源
コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
付属品
USB受信機:USB-K1
最小表示(mm)
0.01
ベース寸法(mm)
80
ロッド径(Φmm)
1.5
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
最小表示(mm)
器差(mm)
ベース寸法(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25921850
E-TH15FW
0~150
0.01
±0.02
80
364-4457
245
170210
¥
84,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25921859
E-TH20FW
0~200
0.01
±0.02
80
364-4458
295
170211
¥
87,400
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25921868
E-TH30FW
0~300
0.01
±0.03
80
364-4459
395
170212
¥
92,000
¥
82,880
¥
91,168
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください